Normes sur les rubans adhésifs et colles industriels | Guide

Normes et certifications des rubans adhésifs et colles industriels

Acheter un ruban adhésif ou une colle industrielle en 2026 ne se résume plus à comparer des fiches techniques. La bonne question n'est pas "ce produit est-il conforme ?" mais "conforme à quel régime d'usage ?". Rubix vous accompagne pour sécuriser vos achats avec des références traçables, des fiches techniques, des marques renommées, et des certificats vérifiés.

Un projet d'assemblage technique ?

Nos experts qualifient vos besoins, vérifient les preuves normatives et vous orientent vers la référence adaptée à votre application.

1 Partie 1

Le cadre réglementaire applicable en 2026

Atelier industriel d'adhésifs et d'étiquetage

Avant d'arbitrer entre deux références, un acheteur professionnel d'adhésif ou de colle doit appliquer trois filtres successifs : le droit chimique européen qui s'impose à tout produit mis sur le marché, les normes d'essai propres à la famille de produit, puis les agréments tiers liés à l'usage final (eau potable, gaz, agroalimentaire, ferroviaire, aéronautique).

  • REACH article 33 et liste candidate SVHC
  • Règlement CLP révisé applicable au 1er juillet 2026
  • RoHS pour les rubans intégrés à un EEE
  • Restriction diisocyanates et formation obligatoire

REACH et substances extrêmement préoccupantes

Au 4 février 2026, la liste candidate publiée par l'ECHA comptait 253 entrées. Dès lors qu'un ruban fini contient une substance de cette liste à plus de 0,1 % en masse, le fournisseur doit transmettre les informations permettant une utilisation en sécurité, au minimum le nom de la substance. Une déclaration SVHC non datée, ou antérieure au 4 février 2026, n'est plus suffisante pour un dossier d'achat 2026. Pour les articles fournis sur le marché européen, le numéro SCIP doit également être réclamé, ou une justification écrite de non-applicabilité.

Évolutions CLP applicables aux mélanges

La révision du règlement CLP est entrée en vigueur le 10 décembre 2024. Les nouvelles obligations s'appliquent en règle générale à partir du 1er juillet 2026, certaines dispositions de format d'étiquetage prenant effet au 1er janvier 2027. Les nouvelles classes de danger introduites depuis avril 2023 (perturbateurs endocriniens, PBT/vPvB, PMT/vPvM) sont applicables aux mélanges depuis le 1er mai 2026 : cette échéance concerne directement les colles et adhésifs commercialisés sous forme de mélanges.

Point de vigilance diisocyanates

Pour les colles polyuréthanes contenant plus de 0,1 % de diisocyanates en poids, l'usage professionnel ou industriel n'est autorisé qu'après formation documentée des opérateurs, renouvelée tous les cinq ans. L'étiquette doit porter explicitement la mention de cette obligation. Sans preuve de formation, l'achat ne peut pas être validé.

RoHS, contact alimentaire et CPR

La directive RoHS restreint dix substances dans les équipements électriques et électroniques. Un ruban d'isolation, de blindage ou de fixation interne d'un EEE doit donc être couvert par une déclaration RoHS au niveau matériau homogène pertinent. Pour le contact alimentaire, le règlement-cadre 1935/2004 et les bonnes pratiques 2023/2006 imposent une déclaration de conformité liée à l'usage visé (simulants, durée et température de contact). Pour les produits de construction relevant du règlement (UE) 2024/3110 applicable au 8 janvier 2026, le marquage CE n'existe que sous norme harmonisée ou via une évaluation technique européenne.

Un slogan n'est pas une preuve. "REACH compliant", "ROHS", "food contact" ou "low VOC" ne valent rien sans fichier daté, certificat ou rapport d'essai à portée tracée.
2 Partie 2

Normes d'essai et certifications pour rubans adhésifs

Comparer deux rubans adhésifs sur leur seul "pouvoir adhésif" conduit à des décisions d'achat erronées. La méthode d'essai, le substrat de référence, le temps de contact, la température et la largeur d'éprouvette doivent être verrouillés contractuellement. Sans ces paramètres, deux valeurs publiées ne sont pas comparables.

📋 Focus Normes : essais mécaniques ISO 29862, 29863, 29864

Trois normes ISO structurent la comparaison mécanique des rubans auto-adhésifs sensibles à la pression. À demander systématiquement avec les conditions d'essai détaillées.

NormeObjetÉditionUnité de lecture
ISO 29862Adhésion par pelage à 180°2024N/cm ou N/25 mm
ISO 29863Cisaillement statique2018Temps jusqu'à rupture
ISO 29864Résistance à la rupture, allongement2018N/cm et %

Exemple : exiger deux niveaux de temps de contact dans le rapport, un dwell (Dwell définition) court pour la manipulabilité initiale, un dwell stabilisé pour la performance finale. La force de liaison augmente avec le mouillage de l'adhésif sur le substrat.

Applications : assemblage industriel, montage permanent, fixation temporaire, masquage, identification.

Référentiels électriques et sectoriels

Pour les usages électriques, la norme IEC 60454 définit les exigences applicables aux rubans isolants. La partie essais (IEC 60454-2:2007) sert de base aux laboratoires. Côté nord-américain, UL 510 couvre les rubans isolants PVC, PE et caoutchouc dans un champ d'usage défini, UL 969 couvre les systèmes de marquage et d'étiquetage, et UL 746C s'applique aux pièces polymères utilisées dans les équipements électriques. Pour le ferroviaire, le référentiel EN 45545-2:2020+A1:2023 impose un classement par hazard level et requirement set, qui doit toujours être documenté par certificat avec portée produit exacte. Pour l'automobile et les applications faibles émissions, la méthode VDA 278 caractérise les émissions de matériaux non métalliques, adhésifs et mastics inclus.

Méthodes Afera et environnements ESD

Le manuel Afera (GTF) complète l'ISO sur des essais très utilisés en industrie, comme le tack instantané, la force de déroulement haute et basse vitesse, le cisaillement dynamique et le temps à rupture. Pour les environnements ESD contrôlés, IEC 61340-5-1:2024 décrit les exigences d'un programme complet : une simple mention "antistatique" sur un ruban ne suffit pas, il faut des essais électriques compatibles avec le programme ESD du site utilisateur.

Bonnes pratiques

  • - Date de révision et version visible
  • - Méthode d'essai précise et substrat utilisé
  • - Conditions de température et conditionnement
  • - Rapport laboratoire avec portée produit
  • - Numéro de fichier UL ou certificat sectoriel

Signaux d'alerte

  • - Logo de norme sans fichier ni numéro
  • - Valeurs sans méthode ni unité claire
  • - Document non daté ou édition obsolète
  • - "Compliant" sans portée produit définie
  • - Référence legacy non confirmée par le fabricant
Rouleau de ruban adhésif industriel pour assemblage

Gamme rubans adhésifs

Rubans isolants électriques, doubles faces de montage, masquage haute température, applications ferroviaires et automobiles. Découvrez notre sélection d'adhésifs pour les professionnels.

Découvrir nos produits

Besoin d'un ruban adhésif adapté à votre process ?

Nos experts vous accompagnent pour identifier et sourcer la solution adhésif la plus adaptée à vos contraintes industrielles.

Contacte un expert
3 Partie 3

Normes et agréments propres aux colles industrielles

Raccords filetés, eau et gaz

Les normes BS EN 751-1 (composés anaérobies) et BS EN 751-2 (composés non durcissants) cadrent les produits d'étanchéité de filetage métallique au contact des gaz et de l'eau chaude. Elles sont complétées par des agréments d'usage : DVGW pour le gaz et l'eau en environnement germanique, WRAS au Royaume-Uni, NSF/ANSI 61 pour certains usages eau potable, et Kiwa GASTEC QA AR 214 pour certains systèmes hydrogène.

  • Demander la classe précise (par exemple ARp pour EN 751-2)
  • Vérifier le périmètre exact d'usage de chaque agrément
  • Limites de température, type de raccord, présence d'activateur
Raccord fileté métallique avec produit d'étanchéité conforme EN 751-2

Qualité de l'air intérieur et produits de construction

Depuis le 1er septembre 2013, les colles et adhésifs destinés à un usage intérieur commercialisés en France doivent porter un étiquetage d'émissions dans l'air intérieur de A+ (très faibles émissions) à C. Cette étiquette mesure les émissions après application et séchage dans la pièce, pas pendant la mise en œuvre. La méthode horizontale de référence est la NF EN 16516+A1, et les valeurs EU-LCI servent à l'évaluation sanitaire après 28 jours en chambre d'essai. Pour les colles à carrelage, la NF EN 12004-1 traite des exigences, classifications, marquage et lien au CPR pour les liants ciment, résine réactive et dispersion.

Colles à bois et assemblage industriel

La NF EN 204 classe les colles à bois thermoplastiques en classes D1 à D4 selon leur résistance à sec et à l'état humide après conditionnements spécifiés. Attention : cette norme couvre les usages non structuraux et ne spécifie pas la résistance à la température des joints. Une colle D4 n'est donc ni "structurelle" ni "haute température" par défaut. Pour les comparaisons d'adhésifs industriels rigide sur rigide, la norme ISO 4587 mesure la résistance au cisaillement par traction en recouvrement, sans toutefois fournir une donnée de dimensionnement à elle seule. La norme ISO 10964 sert aux évaluations comparatives des adhésifs anaérobies de freinage et verrouillage de fixations filetées, via le couple de rupture et le couple mesuré après rotation.

253
substances dans la liste candidate SVHC au 4 février 2026 Une déclaration REACH antérieure à cette date n'est plus suffisante. Exigez une preuve datée, une version de liste précisée et le nom des substances applicables.

Zones agroalimentaires : éviter le piège du langage

"Agroalimentaire" et "contact alimentaire" ne sont pas synonymes. Les certifications NSF des catégories S4 et S6 autorisent un usage dans et autour des zones de transformation alimentaire, mais sans contact direct ni indirect avec les aliments ou l'eau potable. Une allégation "convient à l'agroalimentaire" doit toujours être recadrée par le périmètre exact : zone de process sans contact, contact indirect maîtrisé, ou matériau réellement destiné au contact alimentaire selon le règlement 1935/2004.

Fiche de données de sécurité en français

En France, la fiche de données de sécurité doit être fournie en français. C'est la pièce centrale du dossier d'achat : dangers, mesures de prévention, contraintes réglementaires, classification CLP complète avec pictogrammes, mentions H, conseils P et mentions EUH éventuelles. Vérifiez la date de révision avant validation.

Gamme de colles industrielles pour assemblage, étanchéité et freinage de filets

Gamme colles & produits d'assemblage

Colles cyanoacrylates, anaérobies, époxy, polyuréthanes et produits d'étanchéité filetage. Certifiés selon l'usage : agroalimentaire, gaz, eau potable ou assemblage structurel.

Découvrir nos produits
4 Partie 4

Notre sélection de produits

Les références ci-dessous figurent parmi les plus documentées sur le plan normatif. Elles sont sélectionnées pour la traçabilité publique de leurs preuves et la cohérence entre la revendication et le périmètre d'usage.

RéférenceFamilleDonnées techniques publiéesUsage cible
3M™ Scotch Super 33+Ruban isolation électrique0,178 mm, adhésion 2,2 N/cm sur acier, rupture 25,3 N/cm, allongement 225 % à 23 °C, revendication UL 510Isolation, protection, identification de câbles
tesa 4965 Original Next GenRuban double face PET205 µm, revendications UL 969, EN 45545-2 niveau 2R1+HL3, méthode VDA 278Montage industriel multi-secteurs, ferroviaire, automobile
tesa 53988Ruban isolation électrique150 µm, adhésion 2,5 N/cm sur acier, rupture 25 N/cm, allongement 150 %Isolation électrique professionnelle
3M™ VHB™ 5962FRuban acrylique structurel1,6 mm, assemblage permanent, vigilance sur les preuves feuAssemblages permanents structurels
LOCTITE 55Fil d'étanchéité filetageEN 751-2 classe ARp, agréments DVGW/KTW-BWGL, NSF/ANSI 61, WRAS, KIWA GASTEC QA AR 214Étanchéité raccords filetés, eau, gaz, hydrogène
LOCTITE 401, 243Colle cyanoacrylate, frein filetCertifications NSF S4 et S6 (zone process sans contact alimentaire direct)Assemblage rapide, freinage filets en zone agroalimentaire
Marques de référence
Accès direct aux gammes 3M™, tesa, LOCTITE, Henkel, Sika et aux références techniques les mieux documentées du marché.
Audit fournisseur
Récupération des fiches techniques datées, déclarations REACH/SCIP/RoHS et certificats sectoriels avec portée produit vérifiée.
Conseil applicatif
Ingénieurs technico-commerciaux pour qualifier votre besoin réel : substrat, environnement, exigence feu, contraintes chimiques et mécaniques.

Nos certifications qualité & environnement

Ces certifications attestent qu'un organisme tiers accrédité audite régulièrement notre organisation. Pour un acheteur industriel, elles constituent une preuve documentée de la rigueur de nos processus, de la traçabilité de notre conseil et de notre engagement environnemental. Des éléments directement intégrables à un dossier de qualification fournisseur.

Certification AFAQ ISO 9001
AFAQ ISO 9001 Management de la qualité
Système de management de la qualité Certifié par AFNOR Certification (marque AFAQ). Atteste que nos processus achats, traitement des commandes, conseil technique, sont structurés autour de la satisfaction client, de la maîtrise documentaire et de l'amélioration continue. Pour un acheteur : garantit un interlocuteur audité sur sa capacité à fournir des produits conformes aux exigences applicables, avec traçabilité des non-conformités et gestion des compétences.
Certification AFAQ EN 9100
EN 9100 Aéronautique, spatial & défense
Référentiel qualité aéronautique, spatial et défense Déclinaison renforcée de l'ISO 9001 pour les secteurs à criticité maximale. Exigences additionnelles sur la traçabilité, la gestion des risques, la prévention des pièces contrefaites, la maîtrise des fournisseurs et la conformité produit. Pour un acheteur : notre référencement est vérifiable dans la base OASIS (IAQG), accessible publiquement. Une preuve directement opposable à votre donneur d'ordres aéronautique ou défense.
Certification AFAQ ISO 14001
AFAQ ISO 14001 Management environnemental
Système de management environnemental Certifié par AFNOR Certification. Atteste d'une démarche structurée pour identifier, maîtriser et réduire les impacts environnementaux de nos activités : consommations, déchets, conformité réglementaire et cycle de vie produit. Pour un acheteur : répond aux critères ESG des politiques d'achat responsable et aux exigences de qualification fournisseur intégrant un volet environnemental audité par un tiers.

Survolez chaque badge pour afficher le détail.

5 FAQ

Questions fréquentes

Que signifie le classement M1 pour un adhésif et à quels usages est-il destiné ?Populaire

Pour un adhésif, le classement M1 (catégorie "non inflammable" de la classification française de réaction au feu, arrêté du 30 juin 1983 modifié) atteste que le produit ne propage pas la flamme dans les conditions d'essais NF P 92-501 et suivantes. En pratique, ce classement concerne surtout les rubans à support métallique (aluminium, cuivre, acier) ou les toiles enduites, dont la masse adhésive est formulée pour limiter la contribution à l'incendie. Les rubans à support plastique classiques (PVC, PE, PP) atteignent rarement M1.

Applications typiques d'un adhésif M1 : calorifugeage et jointage de gaines d'aération, isolation thermique en aéraulique, déflexion de chaleur autour d'inserts de cheminée, continuité de pare-vapeur sur feutres extérieurs revêtus d'aluminium, aménagements intérieurs d'ERP (cloisons, gaines techniques) et certaines applications transports.

Limites à connaître avant achat : le classement M1 caractérise la réaction au feu du produit fini, pas sa tenue en température de service. Un adhésif M1 peut perdre son pouvoir collant bien avant de brûler. Vérifiez systématiquement la plage thermique de service, séparée du classement feu. Pour un usage ferroviaire ou soumis au règlement produits de construction, M1 ne remplace pas EN 45545-2 ni les Euroclasses EN 13501-1.

Exemple dans notre gamme : le ruban adhésif aluminium haute température 1569 Gripeur, support aluminium et masse adhésive acrylique, épaisseur 85 microns, classé M1 avec tenue thermique de -20 °C à +250 °C. Utilisé pour le jointage de gaines revêtues d'aluminium, l'isolation thermique en aéraulique et la déflexion de chaleur.

Quelle déclaration REACH demander en 2026 pour un ruban adhésif ? Populaire

Une déclaration SVHC datée de 2026, mentionnant la version de la liste candidate utilisée (253 entrées au 4 février 2026), précisant si le ruban contient ou non une substance au-delà de 0,1 % en masse, et indiquant le nom de la substance le cas échéant. Pour les articles fournis sur le marché européen, il faut aussi réclamer le numéro SCIP ou une justification écrite de non-applicabilité.

Une certification "ROHS compliant" suffit-elle à valider un achat ?

Non. RoHS s'applique seulement quand le ruban relève d'un équipement électrique ou électronique, d'un composant, d'un sous-ensemble ou d'une matière intégrée à un EEE. Une déclaration RoHS doit alors préciser la portée produit, l'usage EEE concerné et les exemptions éventuelles invoquées par le fournisseur, au niveau matériau homogène pertinent.

Comment comparer deux valeurs d'adhésion publiées par deux fabricants ?

Vérifier que les deux fabricants utilisent la même méthode (par exemple ISO 29862:2024), le même substrat de référence, le même temps de contact, la même largeur d'éprouvette, la même vitesse et la même température d'essai. Sans ces paramètres alignés, les valeurs ne sont pas comparables. Les organismes comme Afera rappellent qu'une donnée d'adhésion isolée n'est pas une "valeur absolue" mais une fenêtre dépendante de la méthode.

Qu'est-ce que le "dwell time" (temps de séjour) dans un essai d'adhésif ?

Le dwell time désigne le délai d'attente observé entre l'application du ruban sur sa surface de test et le début de l'arrachage. Ce temps est crucial car l'adhérence n'est pas instantanée : l'adhésif a besoin de quelques minutes (ou heures) pour « mouiller » le support, c'est-à-dire s'écouler dans ses micro-aspérités pour créer un contact optimal. Respecter un dwell time rigoureux (généralement 20 minutes ou 24 heures selon les normes ISO) est donc indispensable pour garantir que vos résultats soient comparables et reproductibles.
À noter que pour certains adhésifs techniques (comme les mousses acryliques), l'adhérence peut continuer à croître jusqu'à 72 heures après la pose.

Que change la révision CLP pour les colles industrielles ?

La révision CLP entrée en vigueur le 10 décembre 2024 impose de nouvelles règles applicables à partir du 1er juillet 2026, avec des dispositions de format d'étiquetage prenant effet au 1er janvier 2027. Les classes de danger perturbateurs endocriniens, PBT/vPvB et PMT/vPvM s'appliquent aux mélanges depuis le 1er mai 2026. Les fournisseurs doivent revoir leur classification, l'étiquetage et la lisibilité des informations de danger affichées en ligne.

Quelle preuve exiger pour un produit utilisé en zone agroalimentaire ?

Tout dépend du périmètre exact. Pour un usage en zone de transformation alimentaire sans contact direct ni indirect, une certification NSF de catégorie S4 ou S6 est généralement attendue. Pour un véritable contact alimentaire, il faut une déclaration de conformité fondée sur le règlement-cadre 1935/2004, liée à l'usage visé, aux simulants, à la durée et à la température de contact, ainsi qu'à la structure matière du produit.

Une colle polyuréthane peut-elle être utilisée sans formation ?

Pas si elle contient plus de 0,1 % de diisocyanates en poids. Le règlement européen (UE) 2020/1149, entrée 74 de l'annexe XVII de REACH, impose une formation obligatoire avant tout usage professionnel ou industriel, à renouveler tous les cinq ans. La formation doit être documentée et l'étiquette produit doit porter la mention de cette obligation.

6 Contact

Besoin d'une colle ou d'un adhésif personnalisé ?

Nos experts en colles et adhésifs industriels analysent votre site, vos flux et vos contraintes pour vous proposer la solution la plus pertinente. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.