Quel compresseur d'air comprimé choisir ? Comparatif pro

Types de compresseurs d'air pour centrale d'air comprimé

Dans le secteur industriel, le compresseur d'air constitue une ressource indispensable pour alimenter en énergie pneumatique les machines et procédés de fabrication. Cette page vous guide dans la compréhension des différents types de compresseurs d'air, leurs principes de fonctionnement, la composition de leurs systèmes, ainsi que les comparaisons techniques entre technologies.

Besoin d'une intervention ?

Nos experts vous accompagnent dans le choix et l'installation de votre compresseur.

Qu'est-ce qu'un compresseur d'air et comment fonctionne-t-il ?

Un compresseur d'air transforme l'énergie mécanique en énergie pneumatique en réduisant le volume de l'air ambiant et en augmentant sa pression. Le processus débute par l'aspiration de l'air, qui est ensuite comprimé grâce à un mécanisme interne — qu'il s'agisse de pistons, de vis ou de systèmes à palettes — puis redistribué vers les machines ou stocké dans un réservoir.

Ce procédé permet notamment de disposer d'un fluide énergétique immédiatement disponible, ce qui est essentiel pour la production industrielle continue et pour répondre aux exigences de qualité de l'air suivant des normes telles que l'ISO 8573-1.

📋 Focus Norme : ISO 8573-1

La norme ISO 8573-1 est la référence internationale pour la qualité de l'air comprimé. Elle définit les classes de pureté selon trois types de contaminants principaux :

ClasseParticules solidesTeneur en eauTeneur en huile
Classe 1≤ 20 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm)Point de rosée ≤ -70°C≤ 0,01 mg/m³
Classe 2≤ 400 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm)Point de rosée ≤ -40°C≤ 0,1 mg/m³
Classe 3≤ 4 000 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm)Point de rosée ≤ -20°C≤ 1 mg/m³

La classification s'exprime sous forme d'un code : ISO 8573-1:2010 [A:B:C] où A = classe de particules, B = classe d'humidité, C = classe d'huile.

Exemple : Un air comprimé de qualité ISO 8573-1:2010 [1:2:1] correspond à un air avec particules de classe 1, eau de classe 2 et huile de classe 1.

Applications : Les industries pharmaceutiques, alimentaires et électroniques exigent généralement une classe d'huile 1 ou 0, nécessitant l'utilisation de compresseurs oil-free.

À retenir

L'air comprimé, étant un gaz récupéré à partir de l'atmosphère et compressible, peut être stocké à une pression supérieure à celle atmosphérique, ce qui en fait un moyen efficace de transport et de stockage de l'énergie. Il apporte ainsi une grande flexibilité d'utilisation dans de nombreux secteurs industriels.

Schéma explicatif du processus de compression de l'air

La composition d'un compresseur d'air

Pour fonctionner de manière optimale et répondre aux exigences industrielles, un compresseur d'air est constitué de plusieurs éléments clés:

  • Bloc de compression: Réalise la réduction du volume d'air
  • Moteur: Électrique ou thermique, fournit la puissance nécessaire
  • Système de refroidissement: Dissipe la chaleur générée lors de la compression
  • Dispositif de filtration: Élimine les particules et l'humidité pour garantir un air propre
  • Réservoir de stockage: Séparé ou intégré
  • Système de contrôle: Surveille la pression, la température et le débit (avec pressostat compresseur, manomètre pour compresseur)
  • Circuit de lubrification: Présent dans les modèles lubrifiés pour réduire l'usure et garantir l'étanchéité de la compression.

Les différents types de compresseurs d'air

On distingue principalement deux grandes catégories de compresseurs d'air : les compresseurs volumétriques et les compresseurs dynamiques. Nous allons nous concentrer sur les technologies les plus répandues dans l'industrie.

Compresseur à piston

Utilisé depuis longtemps dans l'industrie, ce compresseur à déplacement utilise des pistons entraînés par un vilebrequin pour comprimer l'air de manière cyclique. L'air non comprimé est aspiré, comprimé dans un cylindre par le piston en mouvement, puis délivré sous pression. Ce système est particulièrement efficace pour obtenir des pressions élevées, bien qu'il implique un débit discontinu.

Les compresseurs à piston lubrifiés bénéficient d'une étanchéité assurée par l'huile, facilitant le refroidissement et le déplacement du piston, tandis que les versions oil free garantissent un air exempt de toute trace d'huile pour des applications sensibles.

Avantages

  • - Excellent pour les hautes pressions
  • - Coût d'acquisition plus faible
  • - Adapté aux usages intermittents
  • - Versions lubrifiées ou non lubrifiées disponibles

Inconvénients

  • - Débit discontinu
  • - Niveau sonore élevé
  • - Vibrations plus importantes
Compresseurs Rubix

Découvrez notre marque Tecnoair

La marque Tecnoair fait partie des Marques Exclusives Rubix. Elle propopose plus de 90 références, telles que des compresseurs d'air à piston ou à vis, des filtres à air comprimé, des séparateurs huile-eau pour air comprimée, des purgeurs de condensat, ...

Découvrir la marque

Compresseur à vis

Fonctionnant à l'aide de deux vis hélicoïdales — un rotor mâle et un rotor femelle — ce système compresse l'air par diminution progressive du volume. Dans la version lubrifiée, l'huile intervient pour combler l'espacement entre les vis et assurer le transfert d'énergie mécanique et l'étanchéité. Dans sa version oil free, aucun lubrifiant n'est utilisé afin d'éviter la contamination de l'air.

Le compresseur à vis se distingue par sa capacité à fournir un débit continu et une pression régulière, ce qui est idéal pour des applications industrielles intensives ou les systèmes d'automatisation.

Avantages

  • - Débit d'air continu et constant
  • - Compresseur silencieux
  • - Moins de vibrations
  • - Durée de vie prolongée
  • - Efficacité énergétique à pleine charge

Inconvénients

  • - Investissement initial plus élevé
  • - Moins flexible pour les variations de charge
  • - Plus complexe techniquement
  • - Récupération de chaleur nécessaire pour optimiser l'efficacité

Compresseur à palettes

Constitué d'un rotor muni de palettes coulissant à l'intérieur d'un stator, ce système génère une compression en créant un volume variable entre les palettes et le stator. Le compresseur à palettes est apprécié pour son encombrement réduit et son niveau sonore discret, et il est souvent utilisé pour la production locale d'air comprimé dans des zones décentralisées.

Selon les configurations, une version lubrifiée ou une version à sec (avec des palettes en composites chargées en graphite ou téflon) peut être proposée pour optimiser l'étanchéité et minimiser les frottements.

Compresseurs dynamiques

Les compresseurs dynamiques, comme le compresseur centrifuge, utilisent quant à eux l'énergie cinétique générée par une roue en rotation rapide pour augmenter la pression de l'air. Ce type de compresseur est adapté aux applications nécessitant de très hauts débits, notamment dans la pétrochimie ou la production de gaz industriels. On peut y retrouver notamment le compresseur haute pression 300 bars.

types de compresseurs d'air comprimé

Comparatif technique entre les compresseurs d'air

Compresseur à vis ou pistons ?

CritèreCompresseur à visCompresseur à piston
Méthode de compressionCompression continue grâce à deux rotors hélicoïdaux qui réduisent progressivement le volume de l'airCompression par cycles alternatifs ; le piston compresse l'air de manière cyclique, générant un débit discontinu
Débit d'airDébit continu et stable, idéal pour un fonctionnement 24/7 dans des installations de grande envergureDébit discontinu avec des pics de pression ; adapté aux besoins ponctuels ou de faible volume
Niveau sonore et vibrationsGénéralement plus silencieux et moins sujet aux vibrations en raison de la rotation fluide des visFonctionnement plus bruyant et vibrations plus marquées dues aux chocs mécaniques du piston
MaintenanceEntretien réduit grâce à un fonctionnement constant et moins de pièces mobiles exposées au chocNécessite une maintenance régulière (vérification des joints, nettoyage des cylindres, remplacement de pièces d'usure)
Investissement initialCoût d'achat généralement plus élevé, justifié par une performance soutenue sur le long termeMoins onéreux à l'achat, solution économique pour des applications moins intensives

Compresseur oil-free ou compresseur lubrifié ?

La décision entre ces deux options s'impose particulièrement dans des secteurs où la qualité de l'air est cruciale:

Système de lubrification

Les compresseurs lubrifiés intègrent de l'huile dans la chambre de compression pour assurer le refroidissement et l'étanchéité, au risque de laisser des traces d'huile dans l'air. En revanche, les compresseurs oil free garantissent un air 100% pur, répondant aux exigences des industries où la moindre contamination est inacceptable.

Maintenance et coûts

Les systèmes lubrifiés nécessitent un suivi régulier du niveau d'huile et le remplacement des filtres, alors que les systèmes oil free, bien que plus coûteux à l'acquisition, comportent souvent des coûts d'entretien moindres et améliorent la qualité de l'air comprimé.

Point important

Le choix entre un système lubrifié et oil-free dépend principalement de l'application. Pour les industries alimentaires, pharmaceutiques ou électroniques, un compresseur oil-free est souvent indispensable pour garantir la pureté de l'air. Pour des applications industrielles générales, un système lubrifié bien entretenu avec filtration peut être suffisant.

Besoin d'assistance pour l'installation d'une centrale d'air comprimé ?

Nos experts sont à votre disposition pour analyser vos besoins, vous conseiller sur le choix de votre compresseur et assurer la maintenance de vos équipements. Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour optimiser votre installation.

Contacter un expert

Domaines d'application et avantages spécifiques

Compresseur à vis lubrifié

Les compresseurs à vis lubrifiés produisent une énergie spécifique élevée et offrent un niveau sonore relativement bas tout en permettant des débits importants et une pression régulière. Ils sont particulièrement indiqués pour des environnements industriels à forte demande en air comprimé continu.

Grâce à l'ajustement précis des rotors et l'efficacité du film d'huile pour assurer l'étanchéité, ces systèmes permettent également de récupérer une partie des calories générées pour d'autres usages tels que le chauffage.

Compresseurs à vis non lubrifiés (oil free)

Ces compresseurs sont essentiels dans les applications où la pureté de l'air est primordiale, comme dans les industries alimentaire, pharmaceutique ou des semi-conducteurs. Leur conception garantit zéro trace d'huile, ce qui est crucial pour éviter toute contamination des produits.

Compresseurs à piston

Les compresseurs à piston, qu'ils soient lubrifiés ou non, offrent une excellente efficacité énergétique et une conception simple. Les versions lubrifiées sont idéales pour des applications industrielles telles que les usines de produits chimiques et le soufflage de bouteilles en PET. Les versions oil free répondent aux exigences d'hygiène stricte en garantissant un air sans contamination. Il est possible d'installer un compresseur d'air vertical pour gagner de la place dans les environnements étroits ou d'installer un compresseur d'air horizontal pour une stabilité accrue. Les dimensions varient, avec la possibilité d'opter pour des petits compresseurs selon les besoins.

Compresseur à palettes

Adapté aux installations décentralisées, le compresseur à palettes permet une production locale d'air comprimé avec un encombrement réduit et un niveau sonore discret. Selon la configuration choisie — lubrifiée ou à sec — il offre une solution modulable pour répondre aux besoins spécifiques d'un site de production. Il peut aussi intégrer des accessoires comme un embout compresseur, un flexible compresseur, ou une soupape de sécurité.

Comment choisir le compresseur adapté à vos besoins ?

Le choix du compresseur d'air dépend d'une analyse détaillée des besoins en débit, pression et qualité d'air, ainsi que des contraintes techniques et budgétaires propres à chaque environnement industriel.

Voici les principaux critères à considérer:

  • Type d'application: Usage continu ou intermittent
  • Débit d'air nécessaire: Exprimé en m³/min ou l/min
  • Pression requise: Généralement en bar
  • Qualité d'air exigée: Niveau de filtration et présence ou non d'huile
  • Environnement d'installation: Température, poussière, humidité
  • Coût total de possession: Acquisition, énergie, maintenance
  • Espace disponible: Encombrement et contraintes d'installation

Conclusion

La compression de l'air constitue un moyen stratégique pour stocker et transporter l'énergie pneumatique, faisant de l'air comprimé un pilier essentiel de l'industrie moderne.

Le compresseur à vis, avec son fonctionnement continu et sa grande efficacité, est particulièrement adapté aux installations nécessitant une alimentation constante, tandis que le compresseur à piston, avec son coût d'achat inférieur, convient aux usages intermittents ou à faible volume.

Le choix entre un système sans huile et un système lubrifié repose avant tout sur les exigences de pureté de l'air et les normes spécifiques du secteur. Pour toute demande complémentaire ou pour étudier ensemble la solution la plus adaptée à votre environnement industriel, n'hésitez pas à nous contacter.

Faites confiance à notre expertise pour optimiser et entretenir vos installations d'air comprimé. Nous travaillons avec les meilleures marques de compresseurs d'air pour vous offrir des solutions alliant performance, fiabilité et tranquillité d'esprit.