Les condensats générés par les systèmes d'air comprimé constituent une menace environnementale souvent négligée. Ces résidus, composés d'eau et d'huile, nécessitent un traitement approprié avant leur rejet pour respecter la législation et protéger l'environnement. Découvrez les solutions pour gérer efficacement cette problématique industrielle. Besoin de contacter un expert ? Cliquez sur le bouton ci-dessous.
Besoin d'une intervention ?
Nos experts vous accompagnent dans le choix et l'installation de votre compresseur.
Comprendre les condensats d'air comprimé
L'air ambiant, riche en vapeur d'eau, est comprimé puis refroidi, ce qui entraîne la condensation de l'humidité en phase liquide
Un compresseur de 120 m³/h génère environ 1 litre de condensat par heure. Si le compresseur est lubrifié, ces condensats contiennent également des hydrocarbures polluants, créant un mélange potentiellement nocif pour l'environnement. A noter que la quantité de condensat en sortie de compresseur dépend fortement de la température, de l'humidité et du type de sécheur utilisé.
La présence des condensats dans les réseaux d'air comprimé entraîne aussi la corrosion du matériel et diminue la durée de vie des équipements pneumatiques, d'où l'importance cruciale d'un traitement approprié.
Impact environnemental
Les condensats huileux générés par les systèmes pneumatiques représentent, sans traitement approprié, une véritable menace pour notre environnement. Cette source de pollution, souvent négligée, entraîne à l'échelle mondiale la dispersion de plusieurs tonnes d'hydrocarbures.
Cadre réglementaire et obligations légales
La gestion des condensats d'air comprimé s'appuie sur un socle législatif national (loi eau, décrets de nomenclature, arrêté ICPE), des valeurs limites de rejets clairement établies, des contrôles réguliers par les services de l'État et des sanctions dissuasives en cas de non‑conformité.
La législation en vigueur
Les condensats d'air comprimé sont concernés par trois textes principaux :
- La loi n° 92‑3 du 3 janvier 1992 : elle couvre les rejets polluants de toute origine, y compris les condensats d'air comprimé.
- Le décret n° 93‑742 du 29 mars 1993 : il précise les modalités de déclaration et d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
- L'arrêté du 2 février 1998 (articles L. 214‑1 et suivants du code de l'environnement) : il précise les modalités de déclaration et d'autorisation pour les installations classées.
Valeurs limites de concentration
Le Code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 2 février 1998 fixent une valeur limite de concentration de 10 mg/litre pour les rejets des hydrocarbures totaux, dès lors que le rejet total du site dépasse 100 g d'hydrocarbures par jour.
Pour les installations non classées, la valeur limite est de 20 mg/litre. Ces valeurs peuvent être ajustées à la baisse par différents organismes officiels selon le lieu d'implantation de l'entreprise (DREAL, agences de bassin, mairies, etc.).
Sanctions et conséquences
Le non-respect de la réglementation sur les rejets de condensats peut entraîner :
- - Des risques d'amendes
- - Des contrôles renforcés par les DREAL et autres organismes accrédités
- - L'impossibilité d'obtenir la certification ISO 14001
📋 ISO 14001 et conformité environnementale
La mise en place d'un système efficace de traitement des condensats est indispensable pour les entreprises souhaitant obtenir la certification ISO 14001, norme internationale de management environnemental.
La norme ISO 14001 affirme l'image de marque forte d'une entreprise soucieuse de produire propre et de préserver l'environnement. Elle traduit concrètement les normes en vigueur pour les établissements classés.
Exigence principale : Rejet maximum de 10 mg/litre (10 ppm) d'hydrocarbures dans les condensats évacués.
L'installation d'un séparateur eau-huile permet de rejeter sans contrainte 97% d'eau épurée et de ne recycler que les éléments usagés contenant les 3% d'huile de compresseur, réduisant considérablement le coût de traitement comparé à l'externalisation complète.
Besoin d'aide pour la gestion de vos condensats ?
Nos experts sont à votre disposition pour analyser vos besoins, vous conseiller sur les solutions de traitement des condensats adaptées à votre installation et vous accompagner dans votre démarche de conformité environnementale.
contacter un expertSolutions de traitement des condensats
Pour être en conformité avec la législation, deux options principales s'offrent aux entreprises : traiter les condensats sur site ou les confier à des entreprises agréées.
Étapes du traitement de l'air comprimé
La gestion complète des condensats s'intègre dans une démarche globale de traitement de l'air comprimé, qui comprend quatre étapes essentielles :
| Étape | Solutions |
|---|---|
| Étape 1 : Assécher l'air comprimé |
|
| Étape 2 : Filtrer les aérosols liquides et particules |
|
| Étape 3 : Évacuer les condensats |
|
| Étape 4 : Épurer les condensats pour les rejeter |
|
Les séparateurs eau-huile
Les séparateurs huile-eau sont des dispositifs conçus pour épurer les condensats d'air comprimé huileux directement sur site. Ils permettent de capturer l'huile et de rejeter une eau épurée contenant un maximum de 10 ppm de lubrifiant par litre, conformément aux exigences réglementaires.
Un litre d'huile usée peut contaminer jusqu'à un million de litres d'eau douce. C'est pourquoi les réglementations environnementales interdisent strictement l'évacuation des déchets huileux et des produits chimiques, y compris le condensat évacué d'un système d'air comprimé.
Séparateurs Tecnoair
Les séparateurs Tecnoair se distinguent des systèmes classiques par leur approche technologique innovante. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur la décantation naturelle, ils utilisent les propriétés particulières d'un élément adsorbant en polypropylène ayant une très haute affinité sélective pour les hydrocarbures.
Ce concept permet de s'affranchir des bacs de décantation imposants et offre des performances supérieures avec un encombrement réduit. Les séparateurs Tecnoair garantissent une teneur résiduelle en huile de 10 ppm maximum dans l'eau de rejet. href="/separateur-de-condensats/p-G2010141963">Découvrez le séparateur Tecnoair SEP-2.
Avantages
- - Teneur en huile résiduelle garantie de 10 ppm maximum
- - Compatibles avec tous types de lubrifiants (minéraux ou synthétiques)
- - Indicateur de saturation des médias filtrants
- - Accepte les condensats de tous types de purgeurs
- - Compatibles avec les émulsions stables
- - Traitement des polyglycols avec éléments adsorbants spécifiques
Caractéristiques techniques
- - Gamme de 5 modèles pour des débits jusqu'à 3600 m³/h
- - Indicateur de surcharge
- - Vanne de prélèvement d'échantillons
- - Kit de prélèvement avec flacon de turbidité témoin
- - Pas de bac de décantation propice au développement bactérien
Processus de fonctionnement du séparateur Tecnoair
Les condensats, en provenance de tous types de purgeurs, sont admis sous pression par les multiples entrées situées en partie haute. Ils sont d'abord dépressurisés et dirigés vers le réservoir primaire où l'élément polypropylène absorbe l'huile en suspension.
Cet élément flotte à la surface du réservoir et s'enfonce graduellement au fur et à mesure qu'il se gorge d'huile. Un indicateur de saturation permet de visualiser l'état de cet élément. Le condensat préalablement épuré est ensuite dirigé vers le deuxième étage d'adsorption en polypropylène et l'étage finisseur au charbon activé pour une purification complète.
Purgeurs de condensats
L'évacuation efficace des condensats est un maillon essentiel de tout système d'air comprimé. Différents types de purgeurs sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des installations.
Types de purgeurs de condensats
| Type de purgeur | Principe de fonctionnement | Avantages | Applications |
|---|---|---|---|
| Purgeurs par électrovannes temporisées | Un programmateur compact pilote automatiquement l'ouverture et la fermeture de la vanne | Intervalles et temps de purge réglables par l'utilisateur | Applications générales |
| Purgeurs capacitifs à détection de niveau | Détection électronique du niveau de condensat avant évacuation | S'adapte aux volumes générés, sans perte d'air comprimé | Installations nécessitant une économie d'air |
| Purgeurs sans alimentation électrique | Fonctionnement mécanique ou magnétique sans électricité | Fiabilité dans des environnements difficiles | Chantiers, zones ADF, sites sans électricité |
| Purgeurs à flotteur | Evacuation mécanique par flotteur | Simple et fiable | Filtres et séparateurs |
L'équipement destiné au drainage du condensat est peut-être le composant le plus ignoré d'un système d'air comprimé, mais néanmoins une des parties les plus importantes. Par exemple, la vis de purge compresseur et la soupape de purge d'air peuvent assurer un drainage et un dégazage réguliers pour maintenir la qualité du réseau.
Le condensat dans le système d'air comprimé peut causer de nombreux problèmes : approvisionnement incohérent en air sec, formation de rouille, détérioration progressive des équipements en aval et bien d'autres dysfonctionnements coûteux.
Gamme de purgeurs de condensats
Rubix propose différentes marques pour les purgeurs de condensats. Telles que les marques SMC, Festo, Emerson, ou encore Tecnoair. Elles répondent aux besoins d'évacuation de condensats dans les réseaux d'air comprimé.
Découvrir les produitsConclusion
Le traitement des condensats d'air comprimé est une obligation légale et environnementale que toute entreprise industrielle doit prendre en compte. Au-delà de la conformité réglementaire, cette démarche témoigne d'un engagement responsable envers la préservation des ressources naturelles.
Les solutions modernes comme les séparateurs Tecnoair permettent de traiter efficacement ces condensats directement sur site, avec une garantie de résultats conformes aux exigences les plus strictes. Ces technologies, combinées à un système complet de gestion de l'air comprimé incluant purgeurs et filtration, assurent à la fois la protection de l'environnement et la pérennité des équipements.
N'hésitez pas à nous contacter pour évaluer vos besoins et mettre en place la solution la plus adaptée à votre installation. Nos experts vous accompagneront dans cette démarche essentielle pour votre conformité et votre responsabilité environnementale.