L'air comprimé est une source d'énergie indispensable dans de nombreuses industries. Cependant, l'air sortant d'un compresseur n'est pas naturellement propre ni sec. Il contient divers contaminants (humidité, huile, particules) susceptibles d'endommager les équipements et d'affecter la qualité des productions. Un traitement approprié est donc essentiel pour garantir la fiabilité des processus industriels.
Besoin d'une intervention ?
Nos experts vous accompagnent dans le choix et l'installation de votre compresseur.
Pourquoi traiter l'air comprimé ?
Lors de la compression, l'air ambiant aspiré est fortement concentré et chauffé, ce qui aggrave la présence de contaminants (poussières, vapeur d'eau, huile) et peut même en ajouter de nouveaux issus du compresseur lui-même. Si rien n'est fait, ces impuretés se retrouvent dans le circuit d'air comprimé et jusqu'au point d'utilisation.
Une mauvaise qualité d'air peut provoquer des dégâts matériels (corrosion, abrasion, usure prématurée), des dysfonctionnements ou des arrêts de production, voire contaminer le produit final. À l'inverse, traiter l'air comprimé permet d'obtenir un air propre et sec, adapté aux besoins du process.
Points clés à retenir
En éliminant les impuretés et l'excès d'humidité, on prévient les pannes et interruptions imprévues, ce qui réduit les coûts d'exploitation et augmente la fiabilité globale de l'installation. Traiter l'air comprimé est indispensable pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des opérations industrielles.
Les contaminants présents dans l'air comprimé
Dans un système d'air comprimé, on retrouve trois principaux types de contaminants qui proviennent à la fois de l'air ambiant et du processus de compression lui-même :
Les particules solides
L'air aspiré contient des poussières, pollens ou autres particules fines. S'y ajoutent des débris internes (rouille, calamine, particules métalliques) générés par le compresseur ou la tuyauterie. Sans filtration, ces solides vont circuler avec l'air comprimé.
L'eau
L'humidité naturellement présente dans l'air se condense lors de la compression. On obtient un condensat d'eau chargé en impuretés, qui s'accumule notamment dans la cuve du compresseur et les conduites. Même sous forme de vapeur, cette eau entraîne une élévation du point de rosée de l'air comprimé, ce qui peut causer de la condensation non contrôlée plus loin dans le réseau.
L'huile
Dans les compresseurs lubrifiés, de fines gouttelettes d'huile se mélangent à l'air (on parle d'aérosols d'huile). Même les compresseurs les plus performants laissent passer une certaine huile sous forme de brouillard. De plus, des vapeurs d'huile peuvent être entraînées à haute température.
À noter qu'un compresseur sans huile (dit oil-free) n'introduit pas d'huile dans l'air comprimé, éliminant ainsi ce contaminant à la source – mais cela ne dispense pas de traiter les autres impuretés, notamment l'eau et les particules.
Conséquences d'un air mal traité
Utiliser un air comprimé de mauvaise qualité peut avoir des conséquences graves sur vos installations et vos produits :
Excès d'humidité
- - Corrosion et oxydation des réservoirs et canalisations
- - Pollution du réseau avec des débris de rouille
- - Infiltration d'eau dans les outils pneumatiques
- - Pannes électriques sur les vannes électropneumatiques
- - Risque de gel des conduites en hiver
Présence d'huile
- - Détérioration des équipements sensibles
- - Produits finis non conformes (peinture, alimentation...)
- - Obstruction des réseaux d'air très propres
- - Contamination des processus de production
- - Non-respect des normes environnementales
Les particules solides (poussières, limailles) causent quant à elles l'abrasion des composants (robinets, joints, vérins) et le colmatage des orifices ou filtres en aval.
Impact sur la production
En résumé, un air comprimé mal filtré entraîne : usure prématurée des matériels, fuites et pannes plus fréquentes, temps d'arrêt de production imprévus, et dégradation de la qualité des produits. À terme, cela se traduit par des coûts de maintenance élevés, une baisse de productivité et un risque accru de non-conformité.
Compresseurs et systèmes à air comprimé
Découvrez l'ensemble des compresseurs et systèmes à air comprimé. Une large sélection de produits pour correspondre à différents environnements industriels.
Découvrir les produitsLes solutions de traitement de l'air comprimé
Une centrale de traitement d'air comprimé est généralement constituée de plusieurs équipements combinés destinés à piéger l'eau, l'huile et les particules. L'objectif est d'atteindre la qualité d'air requise pour vos applications.
Filtres à air comprimé
Les filtres éliminent les impuretés solides et liquides de l'air. Il en existe plusieurs types, souvent installés en série :
- Filtres coalescents : Conçus pour piéger les gouttelettes d'eau et d'huile en les agglomérant, permettant leur évacuation vers un point de purge
- Filtres à particules : Capturent la poussière, les résidus de rouille et autres solides
- Filtres à charbon actif : Éliminent les odeurs et les vapeurs d'huile résiduelles
Chaque filtre a un pouvoir de filtration défini (exprimé en micron ou en pourcentage d'efficacité) et doit être choisi selon les besoins de pureté.
Sécheurs d'air comprimé
Les sécheurs servent à éliminer la vapeur d'eau restante afin de sécher l'air et éviter toute condensation ultérieure. On distingue principalement deux technologies :
- Sécheurs frigorifiques : Refroidissent l'air pour condenser l'humidité puis l'évacuer, abaissant le point de rosée typiquement à +3°C (suffisant pour de nombreux usages généraux)
- Sécheurs à adsorption : Font passer l'air dans un matériau dessiccatif absorbant l'humidité, permettant d'atteindre des points de rosée de l'ordre de -40°C ou moins (pour des besoins exigeants en air très sec)
Réservoirs et accessoires
Le système de traitement d'air comprimé comprend d'autres éléments essentiels :
- Réservoir d'air comprimé : Stabilise le réseau et permet à l'air de refroidir, favorisant la séparation d'une partie de l'eau et de l'huile
- Purgeurs automatiques : Installés sous la cuve et sur les filtres pour évacuer régulièrement l'eau et l'huile accumulées sans intervention manuelle
- Soupapes de purge d'air : S'ouvrent automatiquement pour évacuer l'air si la pression dépasse le seuil maximal autorisé
Séparateurs eau-huile
Cet équipement traite le condensat huileux récupéré afin de respecter l'environnement. Un séparateur eau-huile sépare l'huile de l'eau par filtration et coalescence, de sorte que :
- L'eau purgée soit suffisamment propre pour être rejetée à l'égout (souvent en dessous de 10 ppm d'huile résiduelle)
- L'huile pour compresseur d'air est piégée et collectée à part pour être éliminée selon les normes
Information importante
Les compresseurs lubrifiés génèrent un condensat composé d'environ 95% d'eau et 5% d'huile. Il est interdit de déverser cette eau polluée sans traitement – d'où l'importance du séparateur pour se conformer aux réglementations environnementales et éviter des sanctions.
En combinant ces solutions de manière appropriée, on obtient une véritable chaîne de traitement d'air comprimé capable de fournir la qualité d'air voulue. Chaque configuration doit être adaptée aux besoins spécifiques de votre installation.
Besoin d'assistance pour votre traitement d'air comprimé ?
Nos experts sont à votre disposition pour analyser vos besoins, vous conseiller sur le choix des équipements de traitement et assurer la maintenance de vos installations. Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour optimiser la qualité de votre air comprimé.
Normes de qualité et bonnes pratiques d'entretien
La norme ISO 8573-1
Pour définir la qualité d'air comprimé requise, la norme internationale ISO 8573-1 est la référence. Elle classe l'air comprimé selon trois types de contaminants : particules, eau et huile.
📋 Focus Norme : ISO 8573-1
La norme ISO 8573-1 définit les classes de pureté selon trois types de contaminants principaux :
| Classe | Particules solides | Teneur en eau | Teneur en huile |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | ≤ 20 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm) | Point de rosée ≤ -70°C | ≤ 0,01 mg/m³ |
| Classe 2 | ≤ 400 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm) | Point de rosée ≤ -40°C | ≤ 0,1 mg/m³ |
| Classe 3 | ≤ 4 000 000 particules/m³ (0,1-0,5 µm) | Point de rosée ≤ -20°C | ≤ 1 mg/m³ |
La classification s'exprime sous forme d'un code : ISO 8573-1:2010 [A:B:C] où A = classe de particules, B = classe d'humidité, C = classe d'huile.
Exemple : Un air comprimé de qualité ISO 8573-1:2010 [1:2:1] correspond à un air avec particules de classe 1, eau de classe 2 et huile de classe 1.
Applications : Les industries pharmaceutiques, alimentaires et électroniques exigent généralement une classe d'huile 1 ou 0, nécessitant l'utilisation de compresseurs oil-free.
Bonnes pratiques d'entretien
La performance d'un système d'air comprimé ne repose pas uniquement sur les équipements de traitement, mais aussi sur un entretien de compresseur rigoureux :
- Contrôler et remplacer l'huile : Vérifiez régulièrement le niveau et l'état de l'huile. Utilisez exclusivement une huile pour compresseur adaptée et effectuez la vidange du compresseur selon les intervalles recommandés (généralement toutes les 50 à 100 heures de fonctionnement ou au minimum une fois par an)
- Purger fréquemment les condensats : L'eau condensée et l'huile qui se déposent dans la cuve et les filtres doivent être évacuées régulièrement pour éviter la corrosion et les dommages internes
- Surveiller les filtres et sécheurs : Remplacez périodiquement les éléments filtrants selon les recommandations des fabricants. Un filtre saturé offre une moins bonne protection et crée des pertes de charge
- Vérifier la soupape de sécurité : Assurez-vous qu'elle est opérationnelle et n'essayez jamais de la bloquer ou de la régler vous-même
Conseil d'expert
L'installation d'un purgeur automatique pour compresseur est vivement recommandée : ce dispositif s'ouvre à intervalles réguliers ou lorsque le condensat atteint un certain niveau, permettant d'éliminer l'eau et l'huile sans intervention manuelle. Il réduit les risques d'oubli et assure que la cuve reste toujours drainée.
Conclusion
Le traitement de l'air comprimé est un enjeu vital pour toute entreprise qui utilise cette ressource. Assurer un air sec, propre et sans huile nécessite de comprendre les contaminants en présence, de mettre en œuvre les solutions de filtration et de séchage adéquates, et de suivre les normes de qualité telles qu'ISO 8573-1.
Il convient également d'adopter une maintenance préventive rigoureuse de vos compresseurs et appareils de traitement. Grâce à ces mesures, vous éviterez les pannes coûteuses et garantirez la qualité de vos process.
Forte de son expertise dans ce domaine, Rubix vous accompagne dans le choix, l'intégration et l'entretien de solutions de traitement de l'air comprimé, afin de vous assurer un air de la meilleure qualité.