Optimisez la consommation d’air de vos machines avec la nouvelle vanne de mise en veille SMC (Série VEX-X115) !
Qu’il s’agisse d’opérations programmées ou imprévues, les arrêts peuvent représenter jusqu’à 50% du temps d’utilisation de vos machines. Puisqu’elles restent alimentées par le réseau, vos machines consomment alors inutilement de l’air comprimé !
Avec notre partenaire SMC, nous vous proposons une solution qui permet d’optimiser votre consommation d’air : la vanne de mise en veille, aussi appelée Stand-by Valve. Dès que celle-ci est installée sur votre ligne de production, il est possible de moduler la pression en fonction de l’activité : utilisation, veille ou arrêt. Vous évitez ainsi toute consommation inutile en segmentant et coupant les lignes inactives et en modulant l’entrée d’air pour réduire la pression.
La Stand-by Valve SMC a plusieurs avantages :
De plus, pour s'adapter parfaitement à vos besoins, la série SBV peut être utilisée de 3 façons différentes :
Lors de la mise en veille de la machine, l’air est purgé pour atteindre la pression de consigne.
Lors de la mise en veille de la machine, elle reste à sa pression de fonctionnement.
Lors de la mise en veille de la machine, il est possible de choisir entre le maintien de la pression ou la purge. La machine peut même être vidangée au besoin.
Supposons que nous avons une machine automatique avec une fuite permanente.
Pression | 0,7 MPa |
Taille de fuite équivalente | 4mm |
Heures et jours de fonctionnement | 24 h/jour ; 250 j/an |
Coût de l'air | 0,02€/Nm3 |
Temps de production | 60% du temps total |
Temps de pause | 40% du temps total |
Coûts annuels des fuites : 7531 €/an
Coûts annuels des fuites lors des pauses : 3012,4 €/an
Vanne de mise en veille : pendant les pauses, la pression descend jusqu'à 0.3 Mpa
1 721€, soit 23% d'économie !
Vous pouvez contacter votre interlocuteur commercial pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de cette solution.