Brosse Bristle 3M B60196


Brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ Type S BB-ZB Filetage M14

Références
3m :B60196
rubix :0069-0198988
fabricant :7100138298
ean :00048011332123
BROSSE BBZB 150X12 G120 C BLANC BRISTLE RADIAL SBRITE UE 5
Résumé technique
Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Epaisseur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE BBZB 150X12 G120 C BLANC BRISTLE RADIAL SBRITE UE 5


Applications : Ebavurage sur pièces métalliques de précision (aubes de turbines, pièces mécaniques usinées, filetages...). Nettoyage des soudures inox, enlèvements de revêtements de surface (peinture, rouille, adhésif, colle, caoutchouc, résidus...) sur tous supports. Egrenage de surfaces complexes en bois. Matériaux travaillés : Aciers au carbone, inoxydables ou à haute ténacité, alliages exotiques, titane, matériaux non ferreux (alliages de cuivre, aluminium, etc), bois, matières synthétiques... Accessoires : Recharges BB-AC. Axe de fixation tige 6mm ou 8mm. Bague de réduction diamètre 150.

Points forts

Brosse moulée d'un seul bloc, sans métal, sûre d'utilisation car sans risque de projection de fils.;Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une adaptation parfaite aux formes les plus complexes.;Alternative idéale aux brosses métalliques.;Poils souples pour des finitions uniformes sur les rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles d'accès;Conception sans filaments métalliques pour une sécurité accrue

Applications

Pour l'enlèvement de matière résistante;Convient pour le meulage industriel, ainsi que la finition, le polissage et l'ébavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre152,4 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Epaisseur13 mm
Grain120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,70 HT
/ 5 unités
822,84 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours