Ce mastic 3M™ est un adhésif 1K à haute teneur en matière sèche qui durcit jusqu’à former un matériau résistant, mais qui conserve sa souplesse, après une exposition à l’humidité atmosphérique pendant 24 heures au maximum. (La rapidité du durcissement dépend de l’épaisseur du cordon et des conditions environnementales). Résiste à des températures incluses entre -40 °C et +90 °C (voire 120 °C pendant une courte période). Ce mastic est idéal pour le colmatage des carrosseries de grande ou moyenne taille. Il peut être utilisé sur le bois ou le plastique. Vous pouvez l’appliquer directement sur l’acier nu et en tant que mastic de soudure. Pour cela, le produit doit être toujours humide (cette action est donc possible au plus tard 35 minutes après l’application). Vous devez laisser le produit durcir pendant 45 minutes minimum avant d’appliquer des couches de base à base d’eau.
Points forts
Excellente adhérence;Peut être peint avec les systèmes de peinture les plus courants;Sans rétraction ; ne coule pas;Présente d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries, à l’eau, à l’huile et au pétrole