Lampe baladeuse Spartex 787368

Descriptif

LAMPE BALADEUSE 36 LEDS SPECIAL INDUSTRIE - FROIDE

Lampe 36 LED - 230 V - 2300 lumens
Génère un éclairage très contrastant (1100 lux à 50 cm).
5 mètres de câble H07RNF.
Indice de protection IP 54
Interrupteur protégé.
Poignée en caoutchouc.
Structure anti-chocs.
Résistant aux solvants et hydrocarbures.

Caractéristiques techniques

  • Tension 230 V
  • Longueur de câble 5 m
  • Longueur 440 mm
  • Contraste 1100/50 lx/cm
  • Nombre de LEDS 36 
Classification Classe
MAP-CLASSIFICATION-ECLASS-5-0 27119001
MAP-CLASSIFICATION-ECLASS-5-1 27119001
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-13.1 39111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-21.0901 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-22.0601 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-3M-13.1- 39111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-5.0301 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-EXXONMOBIL 39111800
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-HILLROM-13-1 39111500
ECLASS-4-1 27110701
ECLASS-511 27110600
ECLASS-602 27110600
UNSPSC-13.1 27000000
UNSPSC-13.5 39111500
UNSPSC-5-0301 39111500