Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Lamage, chanfreinage, ébavurage
Chanfreinage et lamage
Fraises à chanfreiner
Fraise à chanfreiner HSS
FRAISE A CHANFREINER - D.15 HSS - 90DEG EXTRA-LONGUE
Fraise à chanfreiner HSS GISS Cutline 863046
Fraise à chanfreiner
Références
giss cutline :
863046
rubix :
G600-0519120
ean :
3660338176708
Résumé technique
Angle de chanfrein
90
°
Diamètre
15
mm
Nombre de dents
3
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FRAISE A CHANFREINER - D.15 HSS - 90DEG EXTRA-LONGUE
Fraise à chanfreiner hss 90° extra longue
Informations techniques
Attributs
Poids
0.11
Angle de chanfrein
90
°
Diamètre
15
mm
Nombre de dents
3
Queue
Cylindrique HA
Diamètre de queue
10
mm
Longueur totale
159
mm
Matière du corps
HSS
Revêtement
Non
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
63,96
€
33,00
€
HT
/
unité
39,60
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (6)