Cheville pour paroi creuse Fischer 26228


Fixation pour cavité HM

Références
fischer :26228
rubix :3955-8005659
ean :4006209262283
CHEVILLE METAL HM 4X32 FIX. CREUSE UE=50 PRIX DU CENT
Résumé technique
Diamètre de foret8 mm
Longueur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHEVILLE METAL HM 4X32 FIX. CREUSE UE=50 PRIX DU CENT


La fixation pour cavité métallique polyvalente avec filetage métrique.
Cheville HM pour cloison creuse Fischer 4x32 sans vis QT50 FISCHER 26228

Points forts

• Grâce à sa portée étendue, le HM est adapté aux matériaux de construction d’une épaisseur de 3-50 mm, ce qui permet de nombreuses applications.
• Le fil interne métrique permet de retirer et de rééquiper l'accessoire à plusieurs reprises. Cela rend le HM très flexible.
• Les bras extensibles du HM fournissent une grande surface de contact, ce qui permet des charges élevées.
• Les griffes autour du cou de la fixation pénètrent dans les matériaux de construction et les empêchent de tourner pendant l'installation.

Applications

À utiliser dans les plaques de carton-plâtre ou de fibro-plâtre et dans les panneaux d'aggloméré. Permet de fixer cadres, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, boîtes à clés, étagères murales légères, porte-serviettes, armoires de toilette et tringles à rideaux.

Informations techniques


Attributs
Poids0.22
Diamètre de foret8 mm
Longueur32 mm
Profondeur de perçage minimum42 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,46 HT
/ 50 unités
44,95 TTC
  • Epuisé