Cheville pour charges lourdes, série TA M
Diamètre de foret | 10 mm |
---|---|
Longueur | 49 mm |
Diamètre de filetage | 6 mm |
Chevilles en acier électrozingué pour vis à pas métrique. Le modèle TA-M convient pour le montage en attente. Expansion contrôlée par couple de serrage pour les montages à fleur. Permet d'utiliser les vis du marché indépendamment de leur forme de tête, et les tiges filetées à pas métriques. Ailettes empêchant la rotation de la cheville dans le trou de perçage.
à utiliser dans : béton et pierres naturelles résistant à la compression. Pour fixer : garde-corps, poteaux, consoles, platines, machines, châssis, portails, pieds de rayonnages...
Poids | 0.58 |
---|---|
Diamètre de foret | 10 mm |
Longueur | 49 mm |
Diamètre de filetage | 6 mm |
Profondeur de perçage minimum | 65 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours