Cheville à expansion en nylon, série SX
Fixation en nylon à expansion. Peut être utilisée avec des vis à bois, des vis pour panneau d'aggloméré, des vis auto-perceuse et des vis de montage à distance. Résiste à des températures comprises entre - 40 et + 80 °C. La forme de la cheville autorise l'utilisation de vis à bois et de vis pour panneau d'aggloméré de 2 à 12 mm.
La quadruple expansion garantit une résistance optimale. Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé. La partie lisse sous tête ne s'expanse pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre. Installation traversante rapide et simple, qui réduit le temps de mise en 'uvre. La butée interne permet un montage traversant à l'aide de vis pré-assemblées. La collerette de la cheville l'empêche de glisser plus profondément dans le trou percé.
Pour fixation dans le béton, béton cellulaire, briques plaines, parpaings creux, fibrociment. Permet de fixer tableaux, détecteurs de mouvement, lampes, plinthes, interrupteurs électriques, étagères murales légères, porte-serviettes, armoires de toilette, boîtes aux lettres, suspensions florales, tringles à rideaux.
Poids | 0.05 |
---|---|
Diamètre de foret | 4 mm |
Longueur | 20 mm |
Profondeur de perçage minimum | 25 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs