Bouchons d'oreille Earow EARTECH25AI_J


Audiopack EARTECH 25

Références
earow :EARTECH25AI_J
rubix :S086-6167149
BOUCHON AUDIPACK EARTECH 25 AI JAUNE
brand logo
Résumé technique
Indice global d'affaiblissement SNR25 dB
CordésOui
DétectableNon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON AUDIPACK EARTECH 25 AI JAUNE


Avec l'AUDIPACK EarTech Evolution AUDITECH Innovations propose une nouvelle façon d'aborder la protection antibruit moulé sur mesure. L'Innovations de cet EPI permet une protection immédiate du futur utilisateur de l'EPI moulé sur mesure. Le filtre EarTech se clipse et se déclipse des deux types d'embouts standard et sur mesure. A la livraison de l'AUDIPACK EarTech Evolution, vous vous protégez du bruit immédiatement avec les embouts standards à ailettes Flex (deux tailles L et S livrées) et vous bénéficiez immédiatement de la technologie du filtre avec sa double protection sur les bruits continus et bruits impulsionnels le temps de réalisation suivant vos empreintes de vos embouts moulés sur mesure qui utiliseront les mêmes filtres performants. EarTech 25Ai moulé sur mesure : 25 dB SNR / EarTech S25Ai standard 23,6 dB SNR.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR25 dB
CordésOui
DétectableNon
Matière principaleAutres
TypeMoulé
MatièreSilicone Flex
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,24 HT
/ paire
273,89 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs